Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700125
Cod. Produttore
BIZ700125
Cod. EAN
3700420305736

Informazioni di prodotto

Chiave a pipa 6x12 lati-15mm, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie all'impugnatura ergonomica
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio per lunga durata
  • Consente un montaggio rapido riducendo i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni sicure e affidabili
  • Risparmio energetico garantito da un montaggio ottimale
  • Strumento versatile per diverse applicazioni elettriche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a pipa realizzata in acciaio resistente, con doppia misura 6x12 mm e lato da 15 mm, ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico. La sua forma ergonomica e compatta consente un utilizzo agevole negli spazi ridotti, garantendo precisione e affidabilità durante l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. Uno strumento essenziale per professionisti che richiedono qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 15 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

15 mm

lunghezza totale

175 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

23 mm

profondità chiave

15 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 15 mm 6-12 lati acciaio cromo vanadio per installazioni elettriche rapide e precise