Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700124
Cod. Produttore
BIZ700124
Cod. EAN
3700420305729

Informazioni di prodotto

Chiave a pipa doppia in acciaio al cromo vanadio, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla doppia impronta 6-12 mm
  • Materiale resistente e durevole per un uso prolungato
  • Finitura lucida che facilita la presa e la maneggevolezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi più rapidi che riducono i tempi di fermo impianto
  • Affidabilità e sicurezza nell’assemblaggio degli impianti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave a pipa realizzata in acciaio resistente, con doppia misura da 6x12 mm e lato da 14 mm, ideale per operazioni di serraggio e allentamento in ambito elettrico. La sua struttura robusta garantisce durata e affidabilità, facilitando l’accesso a spazi ristretti grazie alla forma angolata. Strumento indispensabile per professionisti che richiedono precisione e praticità nel montaggio e manutenzione di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Chiave a pipa doppia 14 mm impronta 6-12 in acciaio al cromo vanadio. Finitura lucida.

Tipologia

Altro

Apertura chiave

14 mm

lunghezza totale

165 mm

adatto per viti esagonali filettate

larghezza della testa

22 mm

profondità chiave

14 mm

Serie

Biz cl /

Produttore

Chiave a pipa doppia 14 mm acciaio cromo vanadio finitura lucida uso meccanico