Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHMX0355Z
Cod. Produttore
MX0355Z
Cod. EAN
3760171415900

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux MX355 Multimetro a pinza ACD

Documentazione tecnica

Descrizione La MX355 è una pinza multimetrica TRMS compatta 400 A AC/DC, dotata delle funzioni essenziali (tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza e continuità) grazie alle quali offre un’eccellente prensione. Polivalente, la pinza MX355 accompagna l’elettricista durante l’intervento nel quadro elettrico di un’abitazione ma anche per verificare l’alimentazione di un sistema alimentato dalla batteria. Caratteristiche tecniche • Display 6.000 punti; • Acquisizione: valore efficace reale (TRMS); • Diametro di serraggio 30 mm; • Corrente AC: 60.00 A / 400.0 A; • Corrente DC: 60.00 A / 400.0 A; • Tensione AC: 60.00 V / 600.0 V; • Tensione DC: 60.0.0 V / 600.0 V; • Resistenza: 600.0 Ω; • Test sonoro di continuità, test diodo; • Funzioni: HOLD (congelamento della visualizzazione), Peak (valore di cresta); • ZERODC automatica/Misura relativa; • Sicurezza IEC/EN 61010 CAT III 600 V.

Produttore

MX355 MULTIMETRO A PINZA 400AAC/DC, AVG, DIAM. 26 MM