Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14518300
Cod. Produttore
14518300
Cod. EAN
8012952141184

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3878 LED 67W CLD GREY
Una soluzione semplice e avanzata per l'illuminazione degli uffici con VDT, questa plafoniera LED da 67W offre una luce di alta qualità con un'efficienza luminosa di 104 lm/W e un flusso luminoso di 6943 lumen. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, verniciato in grigio con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'ottica è una dark light a alveoli a doppia parabola in alluminio speculare 99,99% antiriflesso e antiridescente, che riduce l'abbagliamento garantendo un comfort visivo ottimale. La sorgente LED è caratterizzata da basso flicker per una luce uniforme e stabile, a tutela della salute e del benessere visivo. Il prodotto è certificato CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 e grado di protezione IP20, dotato di classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0,95. Il design versatile e la facilità di montaggio lo rendono ideale per ambienti professionali che richiedono efficienza energetica e lunga durata, con una vita utile di 50.000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 67W 6943lm grigio uffici professionali