Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14518200
Cod. Produttore
14518200
Cod. EAN
8012952141177

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3878 LED 67W CLD BIA
Una soluzione semplice e avanzata per l'illuminazione negli uffici con VDT, il prodotto è dotato di tecnologia LED che garantisce luce di alta qualità, risparmio energetico e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, verniciato con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'ottica dark light è composta da alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99, antiriflesso e antiridescente, per un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento (UGR<19). La luminaria è caratterizzata da un basso flicker, assicurando comfort visivo e tutela della salute. Ha una potenza di 67W, un flusso luminoso di 6943 lumen e una temperatura colore di 4000K. La classe di isolamento è I, con grado di protezione IP20 e resistenza meccanica IK07. Colore bianco, senza alimentazione di emergenza integrata, con certificazioni CE e classe di sicurezza fotobiologica RG0. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta e indiretta

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

67 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

104 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED 67W 4000K luce diretta indiretta uffici bianco