Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14518100
Cod. Produttore
14518100
Cod. EAN
8012952141160

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3878 LED 53W CLD GREY
Una soluzione avanzata di illuminazione diretta e indiretta ideale per uffici con dispositivi di visualizzazione. Questo apparecchio, realizzato con corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso di colore grigio, integra sorgenti LED ad alta efficienza da 53W con una temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 5554 lumen. Le ottiche dark light a doppia parabola in alluminio speculare 99,99 garantiscono una bassa luminanza e riducono l'abbagliamento, assicurando un comfort visivo ottimale con un indice UGR inferiore a 19. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un'illuminazione stabile con certificazione low flicker e assenza di rischio fotobiologico (classe RG0). Il prodotto offre un'elevata efficienza luminosa di 105 lm/W, una durata di vita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso al 90%, e resistenza meccanica IK07 con grado di protezione IP20. Il ciclo di verniciatura a polvere poliestere conferisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, rendendo questo apparecchio versatile, durevole e adatto a installazioni professionali che richiedono qualità, risparmio energetico e comfort. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta e indiretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1180 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Channel LED 53W 4000K 5554lm alluminio grigio uffici