Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14518000
Cod. Produttore
14518000
Cod. EAN
8012952141153

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3878 LED 53W CLD BIA
Il sistema di illuminazione DS14518000 è una soluzione avanzata ideale per uffici con postazioni video (VDT), grazie alla sua tecnologia LED ad alta efficienza. Realizzato con un corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso, garantisce robustezza e durata. L'ottica è costituita da alveoli a doppia parabola in alluminio speculare al 99,99%, trattati per ridurre l'abbagliamento e l'iridescenza, assicurando una luce di qualità e confortevole. La finitura è ottenuta con un ciclo di verniciatura a polvere poliesterica, resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, di colore bianco. Il prodotto eroga una potenza di 53 watt con un flusso luminoso di 5554 lumen, una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, offrendo un'efficienza luminosa di 105 lm/W. La sorgente LED garantisce una lunga durata di 50.000 ore con mantenimento del flusso L90 B10 e un basso flicker per il benessere visivo e la protezione della salute degli utenti. Il grado di protezione è IP20 con resistenza agli urti IK07. Questa lampada a luce diretta e indiretta è progettata per assicurare un'illuminazione stabile e uniforme, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando il comfort nei luoghi di lavoro. La classe di isolamento è I e il fattore di potenza è superiore a 0,95. Il prodotto è conforme alle normative CE e dispone di certificazione di sicurezza fotobiologica RG0. La garanzia post vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta e indiretta

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1180 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

53 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 53W 5554lm 4000K uffici DS14518000