Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14517300
Cod. Produttore
14517300
Cod. EAN
8012952141146

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3877 LED 34W CLD GREY
Una soluzione semplice e avanzata per l'illuminazione diretta in uffici con VDT, questo apparecchio LED da 34W unisce tecnologia all'avanguardia e design funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso, verniciato con un ciclo a polvere resistente alla corrosione e stabilizzato ai raggi UV, nel classico colore grigio. L’ottica dark light a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99, garantisce una luce di qualità con bassissima luminanza, riducendo l’abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Il sistema LED assicura un elevato risparmio energetico, lunga durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10 e un’efficienza luminosa di 99 lm/W. L’apparecchio è certificato low flicker per una luce stabile e sicura, esente da rischi fotobiologici (classe RG0), con un indice di resa cromatica CRI 80 e temperatura colore 4000 K. Progettato per garantire facilità di montaggio e versatilità, è ideale per ambienti di lavoro che richiedono illuminazione di alta qualità e risparmio energetico. Classe di isolamento I, grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto di alto livello progettuale. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 34W luce diretta ufficio grigio