Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14517200
Cod. Produttore
14517200
Cod. EAN
8012952141139

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3877 LED 34W CLD BIA
Una soluzione semplice e avanzata per l'illuminazione negli uffici con VDT, il DS14517200 è un apparecchio a luce diretta con tecnologia LED da 34W che garantisce luce di alta qualità, risparmio energetico e lunga durata. Realizzato con corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso, è dotato di un'ottica dark light a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99% che assicura un'illuminazione uniforme e antiriflesso, ideale per ambienti di lavoro. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, mentre la certificazione low flicker assicura una luce stabile e confortevole, priva di rischi fotobiologici. Con un flusso luminoso di 3352 lumen e un'efficienza di 99 lm/W, questo apparecchio è progettato per un uso professionale, con un fattore di abbagliamento UGR<19 conforme alle norme EN 12464 e una resistenza meccanica IK07. Il colore bianco e il design versatile ne facilitano l'integrazione in diversi contesti lavorativi. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

34 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Channel LED 34W luce diretta uffici design bianco