Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14517100
Cod. Produttore
14517100
Cod. EAN
8012952141122

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3877 LED 27W CLD GREY
Il prodotto DS14517100 è un apparecchio di illuminazione a luce diretta con tecnologia LED, ideale per ambienti ufficio con postazioni VDT. Realizzato con corpo in alluminio estruso e testate in alluminio pressofuso, presenta un design robusto e funzionale con finitura grigia ottenuta tramite verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'ottica è costituita da alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 ad alta riflettenza, antiriflesso e antiridescente, che garantiscono una luce di qualità e comfort visivo, con basso fattore di abbagliamento (UGR<19). Il sistema LED integrato ha una potenza di 27 W, un flusso luminoso di 2681 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un'efficienza luminosa di 99 lm/W e un'illuminazione stabile con certificazione low flicker per la tutela della salute visiva. L'apparecchio è classificato con grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07, con classe di isolamento I e classe di sicurezza fotobiologica RG0. La durata del LED è garantita fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90B10. Non è presente alimentazione di emergenza né sistemi di controllo o regolazione integrati. L'illuminazione è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con marcatura CE e certificazione energetica classe C. La lampada è inclusa e l'apparecchio pesa 4,7 kg con dimensioni di 1180 mm di lunghezza, 210 mm di larghezza e 50 mm di altezza. La struttura è progettata per un montaggio versatile e semplice, con ottica fissata a scatto e sicura tramite cordine anticaduta. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1180 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

27 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 27W luce diretta ufficio grigio