Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14517000
Cod. Produttore
14517000
Cod. EAN
8012952141115

Informazioni di prodotto

CHANNEL 3877 LED 27W CLD BIA
La lampada a LED DS14517000 è una soluzione avanzata per l'illuminazione diretta degli ambienti ufficio, particolarmente indicata per postazioni con dispositivi di visualizzazione (VDT). Realizzata con corpo in alluminio estruso e dotata di ottiche a doppia parabola in alluminio ad alta lucentezza 99,99, garantisce un'illuminazione di alta qualità con ridotto abbagliamento (UGR<19) e un'efficienza luminosa di 99 lm/W. Il prodotto offre un flusso luminoso di 2681 lumen con una temperatura colore di 4000 K, assicurando una luce stabile e uniforme grazie alla certificazione low flicker, importante per il comfort visivo e la salute degli utenti. La finitura è in vernice poliestere bianca resistente alla corrosione e ai raggi UV. La lampada ha una potenza assorbita di 27 W, grado di protezione IP20 e resistenza agli urti IK07. È priva di alimentazione di emergenza e appartiene alla classe di sicurezza fotobiologica RG0, senza rischi per la salute. Il design versatile e la facilità di montaggio la rendono ideale per l'illuminazione efficiente e duratura degli spazi lavorativi. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Channel - luce diretta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

210 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1180 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

27 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

99 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

50 ... 60 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED 27W 4000K Ufficio Antiriflesso Bianco