Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507707
Cod. Produttore
14507707
Cod. EAN
8012952067583

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X49 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una facile installazione. La finitura bianca si adatta perfettamente a diversi ambienti, offrendo un design semplice e pulito. Questo portalampada è una soluzione pratica per il collegamento sicuro e stabile delle lampadine, assicurando prestazioni ottimali nell’illuminazione.

potenza della lampada

49 W

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

210 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20