Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507712
Cod. Produttore
14507712
Cod. EAN
8012952120509

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X49 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS14507712 è un canale elettrico bianco progettato per l'installazione di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua finitura in colore bianco lo rende ideale per ambienti moderni e luminosi, assicurando un aspetto pulito e discreto. Questo canale è perfetto per la gestione ordinata dei cavi elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. La sua struttura è studiata per offrire praticità nell'installazione e nella manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni elettriche professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco