Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507207
Cod. Produttore
14507207
Cod. EAN
8012952052787

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X35 CELL-E ARG.S
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una soluzione funzionale e resistente, con un design sobrio e versatile.

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

larghezza

210 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20