Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507212
Cod. Produttore
14507212
Cod. EAN
8012952120431

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X35 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il prodotto DS14507212 è un canale elettrico di colore argento, progettato per gestire fino a due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile e resistente per l'installazione di impianti elettrici. La sua struttura è pensata per garantire sicurezza e funzionalità, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi all'interno degli ambienti. Questo canale rappresenta un componente essenziale per sistemi elettrici efficienti e duraturi.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento