Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507612
Cod. Produttore
14507612
Cod. EAN
8012952120516

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X35 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS14507612 è un canale elettrico di colore bianco, progettato per gestire fino a due sorgenti luminose con una capacità di 2.000 lumen. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'installazione sicura e duratura per impianti elettrici. La sua struttura permette un facile alloggiamento e protezione dei cavi, assicurando un aspetto ordinato e funzionale negli ambienti in cui viene utilizzato. Ideale per applicazioni che richiedono un'efficiente distribuzione dell'illuminazione con un design semplice e pulito.

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco