Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507600
Cod. Produttore
14507600
Cod. EAN
8012952057560

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X35 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. Il design semplice e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio delle lampade. Adatto a impianti che necessitano di un supporto stabile e di qualità per illuminazione a doppia sorgente.

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

35 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20