Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507100
Cod. Produttore
14507100
Cod. EAN
8012952052886

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X28 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Il portalampada DS14507100 presenta un design funzionale con corpo di colore argento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono l’alloggiamento di due sorgenti luminose. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, assicurando una connessione sicura e stabile per lampade a doppia illuminazione. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo versatilità e prestazioni elevate in ambienti sia residenziali che commerciali.

potenza della lampada

28 W

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1180 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20