Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14507107
Cod. Produttore
14507107
Cod. EAN
8012952052862

Informazioni di prodotto

CHANNEL 2 3874 FL 2X28 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nell’installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade, con un design semplice e versatile adatto a diversi contesti. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in vari ambienti.

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1180 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20