Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506300
Cod. Produttore
14506300
Cod. EAN
8012952052763

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X49 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti e finiture di qualità, offre una soluzione affidabile per il collegamento e il supporto delle lampade, garantendo sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono ideale per diverse applicazioni nell'ambito dell'illuminazione elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20