Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506307
Cod. Produttore
14506307
Cod. EAN
8012952052749

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X49 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada con corpo di colore argento, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design funzionale lo rende adatto a diverse applicazioni nell’ambito degli impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e stabile della lampada. Ideale per chi cerca un componente elettrico di qualità con finitura elegante e versatile.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1480 mm

larghezza

210 mm

potenza della lampada

49 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20