Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506312
Cod. Produttore
14506312
Cod. EAN
8012952109863

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X49 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada dal design essenziale con corpo di colore argento, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, questo portalampada è adatto a installazioni che necessitano di un supporto sicuro e funzionale per lampade da 49 watt. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e soluzioni di illuminazione.

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

49 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20