Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506207
Cod. Produttore
14506207
Cod. EAN
8012952052824

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X35 CELL-E ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada di colore argento progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e affidabilità nell’uso elettrico, è ideale per applicazioni che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20