Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506607
Cod. Produttore
14506607
Cod. EAN
8012952057522

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X35 CELL-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore bianco progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e funzionale per lampade, assicurando un’illuminazione efficiente e duratura.

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1480 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20