Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506600
Cod. Produttore
14506600
Cod. EAN
8012952057492

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X35 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare una singola sorgente luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e funzionale per lampade. Realizzato con materiali di qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione, combinando praticità e un design essenziale adatto a diversi ambienti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

lunghezza

1480 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20