Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506100
Cod. Produttore
14506100
Cod. EAN
8012952052923

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X28 CELL ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento dal design funzionale, adatto per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e stabile per la lampadina. La sua finitura grigia conferisce un aspetto sobrio e versatile, adatto a diversi contesti d'installazione.

lunghezza

1180 mm

larghezza

210 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20