Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506112
Cod. Produttore
14506112
Cod. EAN
8012952109849

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X28 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento con design compatto e funzionale, ideale per l’alloggiamento di una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali di qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questo portalampada si integra facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e il collegamento delle lampadine. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici ambienti e applicazioni.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

lunghezza

1180 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP20