Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14506500
Cod. Produttore
14506500
Cod. EAN
8012952057485

Informazioni di prodotto

CHANNEL 1 3873 FL 1X28 CELL BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada di colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto solido e funzionale per lampade, si distingue per la sua semplicità e praticità d'uso. Adatto a diversi ambienti grazie al design essenziale e al colore neutro.

lunghezza

1180 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

210 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20