Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6016200
Cod. Produttore
6016200
Cod. EAN
4012196012671

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Passerella grigliata C
  • Forma: a C
  • Materiale: Fili in acciaio saldati
  • Bordo altezza: 50 mm
  • Serie: CGR Series
  • Dimensioni: 50 x 50 mm
  • Uso: Passerella grigliata
  • Quantità consigliata: 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata con forma a C composta da fili in acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.

colore

Acciaio inox

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

1,25 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

diametro del filo

4,5 mm

Sezione utilizzabile

1300 mm²

forma del profilo

Forma C

acciaio inossidabile, decapato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,5 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

950 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

350 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,5 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2 m

Serie

CGR Series

Produttore

CGR 50 50 VA4301 PASSERELLA GRIGLIA