Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6017428
Cod. Produttore
6017428
Cod. EAN
4012196013937

Informazioni di prodotto

  • Forma: a C
  • Materiale: Acciaio saldato
  • Bordo altezza: 50 mm
  • Tipo: Passerella grigliata
  • Serie: CGR Series
  • Fili: Acciaio saldati
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella grigliata forma a C composta da fili di acciaio saldati con bordo di altezza pari a 50 mm.

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

1,29 KILOGRAMMO_METRO

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

diametro del filo

4,5 mm

Sezione utilizzabile

1300 mm²

forma del profilo

Forma C

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Diametro cavo longitudinale

4,5 mm

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

950 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

600 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

350 NEWTON_METRO

Diametro cavo trasversale

4,5 mm

Distanze di supporto possibili

1 ... 2 m

Serie

CGR Series

Produttore

CGR 50 50 FT PASSERELLA GRIGLIATA A