Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403060
Cod. Produttore
5403060
Cod. EAN
8025241117845

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Conformità: standard di sicurezza
  • Serie: CF10
I fusibili CF10 FF 25A sono progettati per fornire una protezione affidabile e sicura per i circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata. La loro costruzione robusta e il design compatto li rendono facili da installare in vari contesti, sia residenziali che industriali. I fusibili CF10 FF 25A rappresentano una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione efficaci e affidabili per i propri impianti elettrici. Conformi agli standard di sicurezza, offrono tranquillità e protezione per i vostri dispositivi e impianti. Descrizione del produttore: I fusibili CF10 FF 25A sono progettati per fornire una protezione affidabile e sicura per i circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 25A, questi fusibili sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzati con materiali di alta qualità, garantiscono prestazioni ottimali e una lunga durata. La loro costruzione robusta e il design compatto li rendono facili da installare in vari contesti, sia residenziali che industriali. I fusibili CF10 FF 25A rappresentano una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di protezione efficaci e affidabili per i propri impianti elettrici. Conformi agli standard di sicurezza, offrono tranquillità e protezione per i vostri dispositivi e impianti.