Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403040
Cod. Produttore
5403040
Cod. EAN
8025241117807

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tipo fusibile: FF
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Uso: domestico e professionale
  • Struttura: compatta
  • Serie: CF10
Scopri la potenza e l'affidabilità dei fusibili CF10 FF da 10A, progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccezionale e una capacità di intervento rapida, proteggendo i tuoi dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro struttura compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Con una corrente nominale di 10A, sono perfetti per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Scegli questi fusibili per garantire la massima sicurezza e durata nei tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri la potenza e l'affidabilità dei fusibili CF10 FF da 10A, progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono una resistenza eccezionale e una capacità di intervento rapida, proteggendo i tuoi dispositivi da sovraccarichi e cortocircuiti. La loro struttura compatta consente un'installazione semplice e veloce, rendendoli ideali per uso domestico e professionale. Con una corrente nominale di 10A, sono perfetti per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Scegli questi fusibili per garantire la massima sicurezza e durata nei tuoi impianti elettrici.