Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403074
Cod. Produttore
5403074
Cod. EAN
8025241178181

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 690VAC/700VDC
  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fusibile: CF10 AR
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Serie: CF10
Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche fino a 690VAC e 700VDC, con una corrente nominale di 6A. Questo componente, essenziale in qualsiasi impianto elettrico, offre una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni superiori. La sua installazione è semplice, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche. La compatibilità con diverse configurazioni elettriche lo rende un elemento versatile, fondamentale per la protezione di circuiti e dispositivi. Descrizione del produttore: Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche fino a 690VAC e 700VDC, con una corrente nominale di 6A. Questo componente, essenziale in qualsiasi impianto elettrico, offre una soluzione efficace per la gestione delle sovracorrenti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza energetica. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile è progettato per resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni superiori. La sua installazione è semplice, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche. La compatibilità con diverse configurazioni elettriche lo rende un elemento versatile, fondamentale per la protezione di circuiti e dispositivi.