Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403086
Cod. Produttore
5403086
Cod. EAN
8025241178242

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF10 AR
  • Tensione: 690VAC
  • Tensione DC: 700VDC
  • Corrente max: 25A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Installazione: facile
  • Affidabilità: elevata
Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche con tensioni fino a 690VAC e 700VDC, supportando un massimo di 25A. Questo fusibile è essenziale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo un componente fondamentale in qualsiasi installazione elettrica. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rendono una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Con un design che risponde agli standard di sicurezza, il CF10 AR rappresenta una soluzione ideale per garantire la protezione dei tuoi circuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche con tensioni fino a 690VAC e 700VDC, supportando un massimo di 25A. Questo fusibile è essenziale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'integrità dei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e affidabile assicura prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo un componente fondamentale in qualsiasi installazione elettrica. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni di impianto lo rendono una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore elettrico. Con un design che risponde agli standard di sicurezza, il CF10 AR rappresenta una soluzione ideale per garantire la protezione dei tuoi circuiti.