Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5403084
Cod. Produttore
5403084
Cod. EAN
8025241178235

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF10 AR
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Tensione continua: 700VDC
  • Corrente nominale: 20A
  • Protezione: fusibile
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Installazione: facile e veloce
  • Materiali: alta qualità
Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni che richiedono un'alimentazione a 690VAC e 700VDC, con una corrente nominale di 20A. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità del servizio sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale alle sovratensioni e alle sovracorrenti, contribuendo a proteggere i circuiti e gli apparecchi da danni potenziali. Grazie al suo design, è facile da installare e sostituire, rendendo la manutenzione del sistema elettrico più semplice e veloce. Con un grado di protezione adeguato, il CF10 AR è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il fusibile CF10 AR è progettato per garantire un'eccellente protezione elettrica in applicazioni che richiedono un'alimentazione a 690VAC e 700VDC, con una corrente nominale di 20A. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità del servizio sono fondamentali. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale alle sovratensioni e alle sovracorrenti, contribuendo a proteggere i circuiti e gli apparecchi da danni potenziali. Grazie al suo design, è facile da installare e sostituire, rendendo la manutenzione del sistema elettrico più semplice e veloce. Con un grado di protezione adeguato, il CF10 AR è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.