Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
43 mm
altezza
70 mm
profondità
205 mm
tipo di propulsione
Elettrico
lunghezza di asportazione isolamento
10,8 mm
sezione conduttore regolabile
1,5 ... 1,5 mm²
Disponibilità:
Prodotto non rendibile