Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401020
Cod. Produttore
5401020
Cod. EAN
8025241116329

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 8-S
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Materiali: robusti
Il fusibile CF 8-S GG 20A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 20 ampere, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi, è ideale per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile CF 8-S GG 20A, puoi contare su una protezione elettrica sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 8-S GG 20A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 20 ampere, questo fusibile garantisce un funzionamento sicuro e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi, è ideale per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La facilità di installazione e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con il fusibile CF 8-S GG 20A, puoi contare su una protezione elettrica sicura e duratura.