Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401016
Cod. Produttore
5401016
Cod. EAN
8025241116312

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 8-S
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga e affidabile
I fusibili CF 8-S GG 16A sono progettati per garantire un'eccellente protezione elettrica in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 16A, questi fusibili offrono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideali per installazioni residenziali e commerciali, i fusibili CF 8-S sono facili da installare e sostituire, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. La loro compatibilità con diversi tipi di apparecchiature elettriche li rende versatili e pratici per soddisfare le esigenze di sicurezza elettrica. Scegliere i fusibili CF 8-S GG 16A significa optare per una protezione efficace e duratura per i vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 8-S GG 16A sono progettati per garantire un'eccellente protezione elettrica in una varietà di applicazioni. Con una corrente nominale di 16A, questi fusibili offrono una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. La loro costruzione robusta e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideali per installazioni residenziali e commerciali, i fusibili CF 8-S sono facili da installare e sostituire, rendendoli un componente essenziale per qualsiasi sistema elettrico. La loro compatibilità con diversi tipi di apparecchiature elettriche li rende versatili e pratici per soddisfare le esigenze di sicurezza elettrica. Scegliere i fusibili CF 8-S GG 16A significa optare per una protezione efficace e duratura per i vostri impianti elettrici.