Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400004
Cod. Produttore
5400004
Cod. EAN
8025241114417

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF 8 GG
  • Corrente nominale: 4 A
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Capacità di interruzione: 4 ampere
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Installazione: Semplice e veloce
I fusibili CF 8 GG 4A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi da sovracorrenti, questi fusibili offrono una capacità di interruzione di 4 ampere, rendendoli ideali per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili CF 8 GG 4A garantiscono una lunga durata e una resistenza ottimale, minimizzando il rischio di guasti elettrici. La loro progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendoli adatti sia per professionisti del settore elettrico che per hobbisti. Con un design compatto e robusto, questi fusibili si inseriscono facilmente in diverse applicazioni, assicurando una protezione adeguata per i circuiti domestici e industriali. Scegliere i fusibili CF 8 GG 4A significa optare per un componente affidabile e di qualità, indispensabile per la sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: I fusibili CF 8 GG 4A sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettati per proteggere i dispositivi da sovracorrenti, questi fusibili offrono una capacità di interruzione di 4 ampere, rendendoli ideali per applicazioni in cui è necessaria una protezione efficace senza compromettere le prestazioni. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili CF 8 GG 4A garantiscono una lunga durata e una resistenza ottimale, minimizzando il rischio di guasti elettrici. La loro progettazione consente un'installazione semplice e veloce, rendendoli adatti sia per professionisti del settore elettrico che per hobbisti. Con un design compatto e robusto, questi fusibili si inseriscono facilmente in diverse applicazioni, assicurando una protezione adeguata per i circuiti domestici e industriali. Scegliere i fusibili CF 8 GG 4A significa optare per un componente affidabile e di qualità, indispensabile per la sicurezza elettrica.