Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400002
Cod. Produttore
5400002
Cod. EAN
8025241114400

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile
  • Corrente nominale: 2A
  • Serie: CF 8 GG
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarico
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Intervento: Rapido
  • Costruzione: Robusta
Il fusibile CF 8 GG 2A rappresenta una soluzione essenziale e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, salvaguardando i componenti elettrici da danni potenziali. Con una capacità di 2 ampere, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione adeguata senza compromettere l'efficienza del sistema. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici lo rendono un componente versatile e indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il fusibile CF 8 GG 2A significa optare per sicurezza e performance elevate in ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 8 GG 2A rappresenta una soluzione essenziale e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico, salvaguardando i componenti elettrici da danni potenziali. Con una capacità di 2 ampere, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione adeguata senza compromettere l'efficienza del sistema. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici lo rendono un componente versatile e indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere il fusibile CF 8 GG 2A significa optare per sicurezza e performance elevate in ogni installazione elettrica.