Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400025
Cod. Produttore
5400025
Cod. EAN
8025241114486

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF 8 GG
  • Corrente nominale: 25 A
  • Protezione: massima affidabilità
  • Risposta: rapida a sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: domestico e industriale
  • Durata: lunga
  • Standard: conforme sicurezza
I fusibili CF 8 GG 25A sono progettati per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una capacità di 25 ampere, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione efficace per gli impianti elettrici. Ideali per l'uso in ambito domestico e industriale, i fusibili CF 8 GG 25A rappresentano una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili. Descrizione del produttore: I fusibili CF 8 GG 25A sono progettati per garantire la massima protezione nei circuiti elettrici. Con una capacità di 25 ampere, questi fusibili offrono un'affidabilità eccezionale e una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La loro costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo una protezione efficace per gli impianti elettrici. Ideali per l'uso in ambito domestico e industriale, i fusibili CF 8 GG 25A rappresentano una scelta sicura e conveniente per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili.