Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5400506
Cod. Produttore
5400506
Cod. EAN
8025241115414

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fusibile: CF 8 AM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Montaggio: facile
  • Compatibilità: ampia gamma
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CF 8 AM
I fusibili CF 8 AM 6A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'ottima resistenza e affidabilità, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 6A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e sicura. La loro costruzione permette un facile montaggio e una compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettrici. Questi fusibili sono essenziali per mantenere l'integrità dei circuiti e per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, rendendoli una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: I fusibili CF 8 AM 6A sono progettati per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, questi fusibili offrono un'ottima resistenza e affidabilità, assicurando un intervento rapido in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Con una corrente nominale di 6A, sono ideali per applicazioni che richiedono una protezione precisa e sicura. La loro costruzione permette un facile montaggio e una compatibilità con una vasta gamma di dispositivi elettrici. Questi fusibili sono essenziali per mantenere l'integrità dei circuiti e per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, rendendoli una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.