› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CF 3000 CG 0,75 PASSACAVI DI RICAMB

Cod. Rexel CX1207734
Cod. Produttore 1207734
Cod. EAN 4017918917685

Informazioni principali

  • Descrizione: CF 3000 CG 0,75
  • Tipo: Passacavi di ricambio
  • Serie: CF 3000 CG
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Applicazione: Protezione cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Certificazioni: Non indicate
  • Uso: Ricambio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pezzo di ricambio

Caratteristiche tecniche

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

CF 3000 CG 0,75 PASSACAVI DI RICAMB