Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CX1205752
Cod. Produttore
1205752
Cod. EAN
4017918256234

Informazioni di prodotto

  • Sezione max: 0,5 mm²
  • Tipo: Pezzo di ricambio
  • Serie: CF3000
  • Applicazione: Accessori CF3000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pezzo di ricambio, sezione max.: 0,5 mm²

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

Altro

Produttore

CF 3000 BBE 0,5 ACCESSORI CF3000