Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401306
Cod. Produttore
5401306
Cod. EAN
8025241116589

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo fusibile: GG
  • Protezione: rapida
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: varie
  • Durata: prolungata
  • Standard: sicurezza
  • Serie: CF 22-S
I fusibili CF 22-S GG 6A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza ottimale e una durata prolungata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Con una corrente nominale di 6A, sono adatti per diverse applicazioni, rendendoli versatili e facili da integrare in vari sistemi elettrici. La loro conformità agli standard di sicurezza rende questi fusibili un elemento imprescindibile per ogni installazione elettrica, contribuendo a proteggere non solo gli impianti ma anche le persone e i beni. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22-S GG 6A rappresentano una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettati per garantire un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito, questi fusibili sono essenziali per mantenere la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono una resistenza ottimale e una durata prolungata, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Con una corrente nominale di 6A, sono adatti per diverse applicazioni, rendendoli versatili e facili da integrare in vari sistemi elettrici. La loro conformità agli standard di sicurezza rende questi fusibili un elemento imprescindibile per ogni installazione elettrica, contribuendo a proteggere non solo gli impianti ma anche le persone e i beni.