Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401340
Cod. Produttore
5401340
Cod. EAN
8025241116664

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo fusibile: GG
  • Serie: CF 22-S
  • Protezione: circuiti elettrici
  • Intervento: rapido e sicuro
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e standard
  • Applicazioni: versatili
Il fusibile CF 22-S GG 40A rappresenta un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 40A, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il design standardizzato ne facilita l'installazione e la sostituzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22-S GG 40A rappresenta un elemento fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 40A, questo fusibile è progettato per garantire un intervento rapido e sicuro in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo così i dispositivi collegati. La sua costruzione robusta assicura una resistenza elevata, mentre il design standardizzato ne facilita l'installazione e la sostituzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico.