Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401390
Cod. Produttore
5401390
Cod. EAN
8025241116701

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile
  • Corrente nominale: 100 A
  • Serie: CF 22-S GG
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Uso: Impianti industriali
  • Montaggio: Compatto e facile
Il fusibile CF 22-S GG 100A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per supportare un'intensità di corrente di 100 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo. La sua configurazione compatta lo rende ideale per l'installazione in quadri elettrici e impianti industriali, dove è fondamentale mantenere un livello elevato di sicurezza elettrica. Con una facile integrazione nei sistemi esistenti, il CF 22-S GG 100A rappresenta una scelta ottimale per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22-S GG 100A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per supportare un'intensità di corrente di 100 ampere, questo fusibile offre una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile assicura una lunga durata e una performance costante nel tempo. La sua configurazione compatta lo rende ideale per l'installazione in quadri elettrici e impianti industriali, dove è fondamentale mantenere un livello elevato di sicurezza elettrica. Con una facile integrazione nei sistemi esistenti, il CF 22-S GG 100A rappresenta una scelta ottimale per professionisti e tecnici nel settore elettrico.