Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5401780
Cod. Produttore
5401780
Cod. EAN
8025241117173

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: CF 22-S AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: CF 22-S
I fusibili CF 22-S AM 80A sono progettati per garantire un'eccellente protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 80A, questi fusibili offrono una risposta rapida in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'affidabilità elevata. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla loro progettazione, questi fusibili possono resistere a condizioni operative difficili, proteggendo i dispositivi collegati e garantendo un funzionamento efficiente degli impianti. Scegliere i fusibili CF 22-S AM 80A significa optare per una soluzione di protezione efficace e sicura per i vostri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili CF 22-S AM 80A sono progettati per garantire un'eccellente protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 80A, questi fusibili offrono una risposta rapida in caso di sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e un'affidabilità elevata. La loro installazione è semplice e veloce, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla loro progettazione, questi fusibili possono resistere a condizioni operative difficili, proteggendo i dispositivi collegati e garantendo un funzionamento efficiente degli impianti. Scegliere i fusibili CF 22-S AM 80A significa optare per una soluzione di protezione efficace e sicura per i vostri sistemi elettrici.