Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402391
Cod. Produttore
5402391
Cod. EAN
8025241117456

Informazioni di prodotto

  • Serie: CF 22-P GG
  • Corrente nominale: 125A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: compatto
  • Durata: elevata
Presentiamo il fusibile CF 22-P GG 125A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un intervento rapido e affidabile in caso di anomalie. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza elevata e una lunga durata, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di 125A lo rende ideale per gestire carichi elettrici significativi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il fusibile CF 22-P GG 125A, gli utenti possono contare su una protezione robusta e duratura per le loro apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il fusibile CF 22-P GG 125A, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un intervento rapido e affidabile in caso di anomalie. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza elevata e una lunga durata, rendendolo adatto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua capacità di 125A lo rende ideale per gestire carichi elettrici significativi, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Con il fusibile CF 22-P GG 125A, gli utenti possono contare su una protezione robusta e duratura per le loro apparecchiature elettriche.