Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5402763
Cod. Produttore
5402763
Cod. EAN
8025241117685

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo fusibile: CF 22-P AM
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: vari sistemi elettrici
  • Serie: CF 22-P
Il fusibile CF 22-P AM 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 63A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento ottimale. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei sistemi elettrici è fondamentale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti e installatori. Scegliere il fusibile CF 22-P AM 63A significa optare per una soluzione sicura e performante per la gestione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile CF 22-P AM 63A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Con una capacità di corrente di 63A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo un funzionamento ottimale. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una resistenza agli agenti esterni. Questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei sistemi elettrici è fondamentale. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'ottima scelta per professionisti e installatori. Scegliere il fusibile CF 22-P AM 63A significa optare per una soluzione sicura e performante per la gestione dell'energia elettrica.